KONSTSMIDE - Pylväs - 577-250 Persius valk 900mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 48 mm
Materiaali - alumiini
Kokonaispituus - 0.9 m
Alaosan halkaisija - 170 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318305772502
Sähkönumero
4601007
Toimittajan tuotenumero
577-250
Tukkuerä
1
Latvan halkaisija:
48 mm
Materiaali:
alumiini
Kokonaispituus:
0.9 m
Alaosan halkaisija:
170 mm
Väri:
valkoinen
Jalusta:
ei
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Valkoinen, kork 900 mm
PERSIUS 577-250
Pylväs, korkeus 90 cm, pohjan leveys 17 cm, valkoinen
Värivaihtoehdot: -250 valkoinen ja -750 musta.
Kaikkia Konstsmide-pylväitä voi käyttää kaikissa Classic-malliston valaisimissa, joiden kohdalla on mainittu, että pylväs tilataan erikseen.
PERSIUS 577-250
Pylväs, korkeus 90 cm, pohjan leveys 17 cm, valkoinen
Värivaihtoehdot: -250 valkoinen ja -750 musta.
Kaikkia Konstsmide-pylväitä voi käyttää kaikissa Classic-malliston valaisimissa, joiden kohdalla on mainittu, että pylväs tilataan erikseen.


