Etusivu

KONSTSMIDE - Pylväs - 579-750 Draco musta 2000mm

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latvan halkaisija - 48 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Kokonaispituus - 2 m

  • Alaosan halkaisija - 170 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318305797505

Sähkönumero

4601010

Toimittajan tuotenumero

579-750

Tukkuerä

1

Latvan halkaisija:

48 mm

Materiaali:

alumiini

Kokonaispituus:

2 m

Alaosan halkaisija:

170 mm

Väri:

musta

Jalusta:

ei

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Musta, kork. 2000 mm


DRACO 579-750

Olakepylväs, korkeus 200 cm, pohjan leveys 17 cm, musta

Värivaihtoehdot: -250 valkoinen ja -750 musta.

Kaikkia Konstsmide-pylväitä voi käyttää kaikissa Classic-malliston valaisimissa, joiden kohdalla on mainittu, että pylväs tilataan erikseen.