KONSTSMIDE - Pylväsvalaisin - 402-312 Heimdal harmaa

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Rungon väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318304023124

Sähkönumero

4109532

Toimittajan tuotenumero

402-312

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Rungon väri:

harmaa

Korkeus/syvyys:

2000 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Lampunpidin:

E27

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

ei

Suojuksen materiaali:

opaali lasi

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

0...8 W

Valon väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

380 mm

Pituus:

380 mm

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Suojausluokka:

I

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Pylväsval. 200 cm E27




HEIMDAL

Pylväsvalaisin, harmaa, korkeus 200 cm, opaalilasi, IP44, E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 135 mm.

Pylväsjalusta 447-000 tilattava erikseen.

Varakupu 401-002 opaalilasi. 

Tuoteperheessä laadukkaat valetut alumiinirunkoiset seinävalaisimet ja pollarit.

Värit harmaa -312 ja musta -752/-750.