KONSTSMIDE - Pylväsvalaisin - 402-752 Heimdal musta

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Rungon väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318304027528

Sähkönumero

4109533

Toimittajan tuotenumero

402-752

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Rungon väri:

musta

Korkeus/syvyys:

2000 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Lampunpidin:

E27

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

ei

Suojuksen materiaali:

opaali lasi

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

380 mm

Pituus:

380 mm

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Suojausluokka:

I

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Pylväsval. 200 cm




HEIMDAL

Pylväsvalaisin, musta, korkeus 200 cm, opaalilasi, IP44, E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 135 mm.

Pylväsjalusta 447-000 tilattava erikseen.

Varakupu 401-002 opaalilasi.

Tuoteperheessä laadukkaat valetut alumiinirunkoiset seinävalaisimet ja pollarit.

Värit harmaa -312 ja musta -752/-750.