KONSTSMIDE - Pylväsvalaisin - 403-310 Nova harmaa


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valonlähteen tyyppi - muu
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - alumiini
Valaisintyyppi - pylväsvalaisin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318304033109
Sähkönumero
4109535
Toimittajan tuotenumero
403-310
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valonlähteen tyyppi:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
alumiini
Valaisintyyppi:
pylväsvalaisin
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
muu
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Leveys:
340 mm
Halkaisija:
0 mm
Suojausluokka:
ei ole
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
0...0 lm
NOVA
Pylväsvalaisin, vaaleanharmaa, korkeus 221 cm, kirkas akryyli, IP44, GU10 valonlähde ei sis.pakettiin. Sisältää Taurus-tolpan.
Värivaihtoehdot: valkoinen -250, vaaleanharmaa -310 ja musta -750.
Pylväsjalusta 447-000 tilattava erikseen.
Varakupu 403-001.
Klassiseen ja samaan aikaan moderniin tuoteperheeseen kuuluu pylväs, pollari ja seinävalaisin.