KONSTSMIDE - Pylväsvalaisin - 403-750 Nova musta

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valonlähteen tyyppi - muu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - musta

  • Valaisintyyppi - pylväsvalaisin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318304037503

Sähkönumero

4109536

Toimittajan tuotenumero

403-750

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valonlähteen tyyppi:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

musta

Valaisintyyppi:

pylväsvalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Lampunpidin:

muu

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Leveys:

340 mm

Halkaisija:

0 mm

Suojausluokka:

ei ole

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

0...0 lm

Pylväsval. 221 cm, sis. GU10

Sis. Pylvään. Kirkas akryylikupu.