KONSTSMIDE - Pylväsvalaisin - 430-900 Fenix kupari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP23
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - kupari
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Rungon väri - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318304309006
Sähkönumero
4109805
Toimittajan tuotenumero
430-900
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP23
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
kupari
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
kupari
Korkeus/syvyys:
580 mm
Valaisintyyppi:
pylväsvalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
E27
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
0...16 W
Valon väri:
valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
360 mm
Pituus:
360 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Suojausluokka:
I
FENIX
Pylväsvalaisin, aito kupari, kirkas lasi, korkeus 58 cm, IP23, E27 (tilattava erikseen, max 100W), polttimon max korkeus 250 mm, pylväs tilattava erikseen, tikastuki sisältyy toimitukseen.
Pylväitä on saatavilla näissä malleissa/mitoissa (korkeus ilman lyhtyä): 574-750 24,5 cm, 577-750 90 cm, 576-750 187 cm, 579-750 200 cm, 575-750 213 cm ja 655-750 263 cm. Pylvään väri on musta.
Pylväsjalusta 447-000 tilattava erikseen.
Varalasi 430-001 kirkas tai 430-003 savu.
Tuoteperheeseen kuulvat seinä- ja pylväsvalaisimet ovat osa Classic-mallistoa, jonka valaisimet ovat luonteeltaan ajattomia ja erittäin korkealaatuisia.


