KONSTSMIDE - Pylväsvalaisin - 501-250 Gemini valkoinen

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP23

  • Valonlähteen tyyppi - muu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - valkoinen

  • Valaisintyyppi - pylväsvalaisin

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318305012509

Sähkönumero

4109810

Toimittajan tuotenumero

501-250

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP23

Valonlähteen tyyppi:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Valaisintyyppi:

pylväsvalaisin

Sisältää lampun:

ei

Lampunpidin:

E27

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Suojuksen materiaali:

opaali lasi

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

350 mm

Halkaisija:

350 mm

Suojausluokka:

I

Pylväs tilataan erikseen

Opaalilasikuvut