KONSTSMIDE - Pylväsvalaisin - 502-750 Gemini musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP23
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Rungon väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318305027503
Sähkönumero
4109814
Toimittajan tuotenumero
502-750
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP23
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
musta
Korkeus/syvyys:
310 mm
Valaisintyyppi:
pylväsvalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
E27
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
ei
Suojuksen materiaali:
opaali lasi
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
350 mm
Pituus:
350 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Suojausluokka:
I
GEMINI
Pylväsvalaisin, musta, lyhdyn korkeus 31 cm, pylväs tilattava erikseen, IP23, E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 130 mm.
Tuoteperheeseen kuuluvat seinä- ja pylväsvalaisimet toimivat skandinaavisen muotokielen puolesta pihapiirin valaistuksessa erinomaisesti.
Pylväät tilattava erikseen 24,5-263 cm (korkeus ilman lyhtyä).
Pylväsjalusta 447-000 tilattava erikseen.
Värivaihtoehdot: valkoinen -250 ja musta -750.
Varakupu 501-002.


