KONSTSMIDE - Pylväsvalaisin - 528-750 Pallas musta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP23
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Rungon väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318305287501
Sähkönumero
4109654
Toimittajan tuotenumero
528-750
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP23
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
musta
Korkeus/syvyys:
630 mm
Valaisintyyppi:
pylväsvalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
E27
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
3
Soveltuu lampputeholle:
0...16 W
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
610 mm
Pituus:
545 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Suojausluokka:
I