KONSTSMIDE - Pylväsvalaisin - 555-750 Vega musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP23
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Rungon väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318305557505
Sähkönumero
4109619
Toimittajan tuotenumero
555-750
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP23
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
musta
Korkeus/syvyys:
330 mm
Valaisintyyppi:
pylväsvalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
E27
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Valon väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
970 mm
Pituus:
295 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Suojausluokka:
I
VEGA
Pylväsvalaisin, musta, lyhdyn korkeus 33 cm, kirkas lasi, IP23, 2xE27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 135 mm.
Pylväs tilattava erikseen, korkeus ilman lyhtyä 24,5-263 cm.
Pylväsjalusta 447-000 tilattava erikseen.
Varakupu 556-001 kirkas lasi.
Klassinen ja näyttävä valaisinperhe, jossa mukana seinävalaisimia ja pylväsvalaisimia.


