KONSTSMIDE - Pylväsvalaisin - 559-750 Vega musta

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi
KONSTSMIDE - Pylväsvalaisin - 559-750 Vega musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP23

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Rungon väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318305597501

Sähkönumero

4109624

Toimittajan tuotenumero

559-750

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP23

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Rungon väri:

musta

Korkeus/syvyys:

470 mm

Valaisintyyppi:

pylväsvalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Lampunpidin:

E27

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

295 mm

Pituus:

480 mm

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Suojausluokka:

I

Pylväs tilataan erikseen



Kirkas lasikupu