KONSTSMIDE - Pylväsvalaisin - 578-250 Virgo pylväsval. valk.

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP23

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Rungon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318305782501

Sähkönumero

4109698

Toimittajan tuotenumero

578-250

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP23

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Rungon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

350 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Lampunpidin:

E27

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

0...16 W

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

240 mm

Pituus:

240 mm

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Suojausluokka:

I

Pylväs tilataan erikseen


VIRGO

Pylväsvalaisin, valkoinen, lyhdyn korkeus 35 cm, kirkas akryyli, IP23, 1xE27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 210 mm

Pylväs tilattava erikseen (korkeus ilman lyhtyä): Junior 24,5 cm (574-xxx), Persius 90 cm (577-xxx), Pegasus 187 cm (576-xxx), Draco 200 cm (579-xxx), Hercules 213 cm (575-xxx) tai Hercules 263 cm (655-xxx).

Pylväsjalusta 447-000 tilattava erikseen.

Varakupu 571-001 kirkas akryyli tai 571-003 savu akryyli.

Klassinen ja näyttävä valaisinperhe, jossa mukana seinävalaisimia ja pylväsvalaisimia.


KONSTSMIDE -tuote

Tutustu KONSTSMIDE-sarjaan