KONSTSMIDE - Pylväsvalaisin - 621-750 Libra musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP23
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Rungon väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318306217507
Sähkönumero
4109633
Toimittajan tuotenumero
621-750
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP23
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
musta
Valaisintyyppi:
pylväsvalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
E27
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
3
Soveltuu lampputeholle:
0...16 W
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Suojausluokka:
I
LIBRA
Pylväsvalaisin, musta, 3-osainen, korkeus 56 cm, kirkas akryyli, IP23, E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 130 mm
Pylväs tilattava erikseen (korkeus ilman lyhtyä): Junior 24,5 cm (574-xxx), Persius 90 cm (577-xxx), Pegasus 187 cm (576-xxx), Draco 200 cm (579-xxx), Hercules 213 cm (575-xxx) tai Hercules 263 cm (655-xxx).
Pylväsjalusta 447-000 tilattava erikseen.
Varakupu kirkas akryyli 581-001
Värivaihtoehdot: valkoinen -250 ja musta -750
Libra on klassinen ja tyylikäs valaisinperhe, josta löytyy kaksi erilaista seinävalaisinta sekä kahden ja kolmen lyhdyn pylväsvalaisimet.
KONSTSMIDE -tuote
Tutustu KONSTSMIDE-sarjaan


