KONSTSMIDE - Pylväsvalaisin - 7214-250 Firenze portti valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP43
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
153 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
7318307214253
Sähkönumero
4109769
Toimittajan tuotenumero
7214-250
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP43
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
550 mm
Valaisintyyppi:
muu
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
E27
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
0...16 W
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
235 mm
Pituus:
235 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Suojausluokka:
I
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
FIRENZE
Porttilvalaisin, valkoinen, kokonaiskorkeus 55 cm, IP43, E27 valonlähde ei sis. pakettiin.
Firenze-tuoteperheessä on monipuolinen valikoima lyhty-tyylisiä valaisimia pihapiirin valaistukseen. Seinävalaisimia lyhty ylöspäin tai lyhty alaspäin, myös pollarivalaisimia ja 1-2-tai 3-osaisia pylväsvalaisimia.
Kolme viimeistelyä, valkoinen -250, vihreä -600 ja musta -750.






