KONSTSMIDE - Pylväsvalaisin - 7233-250 Firenze pylväs valk.

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP43

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Rungon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307233254

Sähkönumero

4111670

Toimittajan tuotenumero

7233-250

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP43

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Rungon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

2100 mm

Valaisintyyppi:

pylväsvalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Lampunpidin:

E27

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

0...16 W

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

250 mm

Pituus:

250 mm

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Suojausluokka:

I

Pylväsval. 220 cm valkoinen / alumiini, akryylikupu




FIRENZE

Pylväsvalaisin, valkoinen, kokonaiskorkeus 210 cm, IP43, E27 valonlähde ei sis. pakettiin.

Firenze-tuoteperheessä on monipuolinen valikoima lyhty-tyylisiä valaisimia pihapiirin valaistukseen. Seinävalaisimia lyhty ylöspäin tai lyhty alaspäin, myös pollarivalaisimia ja 1-2-tai 3-osaisia pylväsvalaisimia.

Kolme viimeistelyä, valkoinen -250, vihreä -600 ja musta -750.