KONSTSMIDE - Pylväsvalaisin - 7241-000 Parma RST portti

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP43

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Rungon väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307241006

Sähkönumero

4111667

Toimittajan tuotenumero

7241-000

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP43

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Rungon väri:

musta

Korkeus/syvyys:

580 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Lampunpidin:

E27

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

0...10 W

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

240 mm

Pituus:

240 mm

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Suojausluokka:

I

Portinpylväs 52 cm /alumiini+rosteri, kirkas akryylikupu


PARMA

Porttivalaisin, musta/teräs, korkeus 58 cm, kirkas akryyli, IP43, E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 130 mm

Varakupu 7200-101.

Tyylikäs, klassinen malli.


KONSTSMIDE -tuote

Tutustu KONSTSMIDE-sarjaan