KONSTSMIDE - Pylväsvalaisin - 7243-000 Parma RST pylväs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP43
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Rungon väri - musta
Korkeus/syvyys - 2180 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318307243000
Sähkönumero
4111669
Toimittajan tuotenumero
7243-000
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP43
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
musta
Korkeus/syvyys:
2180 mm
Valaisintyyppi:
pylväsvalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
E27
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
kyllä
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
3
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
600 mm
Pituus:
600 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Suojausluokka:
I
PARMA
Pylväsvalaisin, 3-osainen, musta/teräs, korkeus 218 cm, kirkas akryyli, IP43, E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 130 mm
Varakupu 7200-101.
Tyylikäs, klassinen malli.
KONSTSMIDE -tuote
Tutustu KONSTSMIDE-sarjaan


