KONSTSMIDE - Seinä-/ kattovalaisin - 7975-250 Cesena LED 10W

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 10 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 900...0 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307975253

Sähkönumero

4128296

Toimittajan tuotenumero

7975-250

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

10 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

900...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Pituus:

45 mm

Liiketunnistin:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

175 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

175 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Seinäasennus:

kyllä

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

7975-250 Cesena LED 10W


CESENA

Kantikas seinä/kattovalaisin, opaali polykarbonaattikupu, korkeus 17,5 cm, IP54, LED 10W (kiinteä valonlähde).

Tuoteperheessä kiinteällä ledillä varustettuja seinä- ja kattovalaisimia. Myös hämäräkytkimellä varustettu malli, jossa kytkimen voi tarpeen mukaan ohittaakin.