KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 406-250 Nova 50W GU10 VA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - valkoinen
Liiketunnistin - ei
Sisältää lampun - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318304062505
Sähkönumero
4109541
Toimittajan tuotenumero
406-250
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
GU10
Kytkentätapa:
kaapelointi
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Jonoasennus:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Pituus:
370 mm
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
340 mm
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
310 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Seinäasennus:
kyllä
NOVA
Seinävalaisin, valkoinen, korkeus 31 cm, kirkas akryyli, IP44, GU10 valonlähde ei sis.pakettiin.
Värivaihtoehdot: valkoinen -250, vaaleanharmaa -310 ja musta -750.
Varakupu 403-001.
Klassiseen ja samaan aikaan moderniin tuoteperheeseen kuuluu pylväs, pollari ja seinävalaisin.