KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 432-900 Fenix kupari

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muu

  • Rungon väri - kupari

  • Pituus - 320 mm

  • Sisältää lampun - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318304329004

Sähkönumero

4109708

Toimittajan tuotenumero

432-900

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Rungon väri:

kupari

Pituus:

320 mm

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

kyllä

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

260 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

430 mm

Soveltuu lampputeholle:

0...16 W

Seinäasennus:

kyllä

Fenix 432-900 seinävalaisin ulko, IP23, E27 (tilattava erikseen, max 100W), kirkas lasi, aito kupari, lyhty alaspäin




FENIX

Seinävalaisin ulko, aito kupari, kirkas lasi, korkeus 43 cm, IP23, E27 (tilattava erikseen, max 100W), polttimon max korkeus 215 mm, lyhty alaspäin.

Varalasi 433-001 kirkas tai 433-003 savu.

Tuoteperheeseen kuulvat seinä- ja pylväsvalaisimet ovat osa Classic-mallistoa, jonka valaisimet ovat luonteeltaan ajattomia ja erittäin korkealaatuisia.