KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 433-900 Fenix kupari

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muu

  • Rungon väri - kupari

  • Pituus - 320 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318304339003

Sähkönumero

4109711

Toimittajan tuotenumero

433-900

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Rungon väri:

kupari

Pituus:

320 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

260 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

680 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Soveltuu lampputeholle:

0...16 W

Seinäasennus:

kyllä

Fenix 433-900 seinävalaisin ulko, IP23, E27 (tilattava erikseen, max 100W), kirkas lasi, aito kupari, lyhty ylöspäin




FENIX

Seinävalaisin, aito kupari, kirkas lasi, korkeus 68 cm, IP23, E27 (tilattava erikseen, max 100W), polttimon max korkeus 215 mm, lyhty ylöspäin.

Varalasi 433-001 kirkas tai 433-003 savu.

Tuoteperheeseen kuulvat seinä- ja pylväsvalaisimet ovat osa Classic-mallistoa, jonka valaisimet ovat luonteeltaan ajattomia ja erittäin korkealaatuisia.