KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 504-750 Freja alas E27 mu

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - musta

  • Pituus - 420 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318305047501

Sähkönumero

4109504

Toimittajan tuotenumero

504-750

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

musta

Pituus:

420 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

340 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

340 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Soveltuu lampputeholle:

0...8 W

Seinäasennus:

kyllä

E27 Max 60 W / 135 mm




FREJA

Seinävalaisin, musta, korkeus 34 cm, kirkas lasi, IP23, E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 135 mm.

Varakupu 512-002 opaalilasi.

Tuoteperheeseen kuuluvat laadukkaat valetut alumiinirunkoiset seinävalaisimet, pollari ja pylväsvalaisin.