KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 518-250 Pallas valkoinen

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi
KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 518-250 Pallas valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - valkoinen

  • Pituus - 230 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318305182509

Sähkönumero

4109644

Toimittajan tuotenumero

518-250

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Pituus:

230 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Jonoasennus:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

180 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

480 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Soveltuu lampputeholle:

0...8 W

Seinäasennus:

kyllä

Pallas 518-250 seinävalaisin ulko, IP23, E27 (tilattava erikeseen, max 60W), kirkas akryyli, valkoinen, lyhty ylöspäin