KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 519-750 Pallas musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - musta
Pituus - 230 mm
Liiketunnistin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318305197503
Sähkönumero
4109648
Toimittajan tuotenumero
519-750
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
musta
Pituus:
230 mm
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
E27
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Jonoasennus:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
180 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
420 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Soveltuu lampputeholle:
0...8 W
Seinäasennus:
kyllä


