KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 522-750 Freja ylös E27 mu

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - musta

  • Pituus - 400 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318305227507

Sähkönumero

4111806

Toimittajan tuotenumero

522-750

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

musta

Pituus:

400 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

340 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

400 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Soveltuu lampputeholle:

0...8 W

Seinäasennus:

kyllä

Freja 522-750 seinävalaisin ulko, IP23, E27 (tilattava erikseen, max 60W), kirkas lasi, musta, lyhty ylöspäin




FREJA

Seinävalaisin, musta, korkeus 40 cm, kirkas lasi, IP23, E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 135 mm.

Varakupu 512-002 opaalilasi.

Tuoteperheeseen kuuluvat laadukkaat valetut alumiinirunkoiset seinävalaisimet, pollari ja pylväsvalaisin.