KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 533-900 Castor kupari

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi
KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 533-900 Castor kupari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muu

  • Rungon väri - kupari

  • Pituus - 110 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318305339002

Sähkönumero

4109714

Toimittajan tuotenumero

533-900

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Rungon väri:

kupari

Pituus:

110 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

muu

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

330 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

300 mm

Soveltuu lampputeholle:

0...8 W

Seinäasennus:

kyllä

Castor 533-900 seinävalaisin ulko, IP23, E27 (tilattava erikseen, max 60W), kellertävä akryyli, kupari



akryylikupu