KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 556-250 Vega E27 60W va

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - valkoinen

  • Pituus - 440 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318305562509

Sähkönumero

4109621

Toimittajan tuotenumero

556-250

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Pituus:

440 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

295 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

300 mm

Soveltuu lampputeholle:

0...8 W

Seinäasennus:

kyllä

Valkoinen E27 Max 60 W / 135 mm




VEGA   

Seinävalaisin, valkoinen, korkeus 30 cm, kirkas lasi, IP23, E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 135 mm.

Värivaihtoehdot: valkoinen -250 ja musta -750. 

Varakupu 556-001 kirkas lasi.  

Klassinen ja näyttävä valaisinperhe, jossa mukana seinävalaisimia ja pylväsvalaisimia.