KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 7011-250 Cagliari valkoinen

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - valkoinen

  • Pituus - 100 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307011258

Sähkönumero

4109756

Toimittajan tuotenumero

7011-250

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Pituus:

100 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

180 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

360 mm

Soveltuu lampputeholle:

0...16 W

Seinäasennus:

kyllä

Valkoinen




CAGLIARI

Seinävalaisin, valkoinen, kirkas lasi, korkeus 36 cm, IP43, E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 180 mm

Varalasi 7011-101

Värivaihtoehdot: valkoinen -250 ja musta -750

Cagliari kuuluu Basic-sarjaan, jonka hinnat mahdollistavat hyvän valaistuksen kaikkialle, missä valoa tarvitaan. Yksinkertaiset valasimet laadusta tinkimättä.


KONSTSMIDE -tuote

Tutustu KONSTSMIDE-sarjaan