KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 7011-750 Cagliari musta

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - musta

  • Pituus - 100 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307011753

Sähkönumero

4109990

Toimittajan tuotenumero

7011-750

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

musta

Pituus:

100 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

180 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

360 mm

Soveltuu lampputeholle:

0...16 W

Seinäasennus:

kyllä

Cagliari 7011-750 seinävalaisin ulko, IP43, E27 (tilattava erikseen, max 100W), kirkas lasi, musta




CAGLIARI

Seinävalaisin, musta, kirkas lasi, korkeus 36 cm, IP43, E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 180 mm

Varalasi 7011-101

Värivaihtoehdot: valkoinen -250 ja musta -750

Cagliari kuuluu Basic-sarjaan, jonka hinnat mahdollistavat hyvän valaistuksen kaikkialle, missä valoa tarvitaan. Yksinkertaiset valasimet laadusta tinkimättä.


KONSTSMIDE -tuote

Tutustu KONSTSMIDE-sarjaan