KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 7092-000 Upotettava RST

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs

  • Rungon väri - kromi

  • Pituus - 270 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307092004

Sähkönumero

4111682

Toimittajan tuotenumero

7092-000

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Rungon väri:

kromi

Pituus:

270 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

lakattu

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

270 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

140 mm

Soveltuu lampputeholle:

0...10 W

Upotettava neliövalaisin / ruostumaton teräs



RECESSED 7092-sarja

Ajaton upotettava kattovalaisin ulos ja sisälle.
IP23, E27 max. 75W 130mm, ulkomitta 27x27 cm, asennusaukko 20x20 cm, syvyys 14 cm. Valonlähde ei sis. pakkaukseen.

Kaksi kehysväriä valittavissa, valkoinen -200 ja RST -000.