KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 7222-250 Parma alas valkoinen

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - valkoinen

  • Pituus - 290 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307222258

Sähkönumero

4109976

Toimittajan tuotenumero

7222-250

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Pituus:

290 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

240 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

460 mm

Soveltuu lampputeholle:

0...10 W

Seinäasennus:

kyllä

Max 75 W / 130 mm E27




PARMA

Seinävalaisin, valkoinen, korkeus 46 cm, kirkas akryyli, IP43, E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 130 mm

Varakupu 7200-101.

Värivaihtoehdot: valkoinen -250 ja musta -750.

Tuote kuuluu Basic-valaisinsarjaamme, jonka mallien hintaluokka mahdollistaa hyvän valaistuksen kaikialle missä valoa tarvitaan. Yksinkertaiset valaisimet, laadusta tinkimättä.


KONSTSMIDE -tuote

Tutustu KONSTSMIDE-sarjaan