KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 7229-250 Firenze valk.

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - valkoinen

  • Pituus - 160 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307229257

Sähkönumero

4109826

Toimittajan tuotenumero

7229-250

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Pituus:

160 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

250 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

445 mm

Soveltuu lampputeholle:

0...16 W

Seinäasennus:

kyllä

Firenze 7229-250 seinävalaisin ulko, IP43, E27 (tilattava erikseen, max 100W), liiketunnistin, kirkas lasi, valkoinen




FIRENZE

Seinävalaisin, valkoinen, korkeus 44,5 cm, IP43, E27 valonlähde ei sis. pakettiin.

Firenze-tuoteperheessä on monipuolinen valikoima lyhty-tyylisiä valaisimia pihapiirin valaistukseen. Seinävalaisimia lyhty ylöspäin tai lyhty alaspäin, myös pollarivalaisimia ja 1-2-tai 3-osaisia pylväsvalaisimia.

Kolme viimeistelyä, valkoinen -250, vihreä -600 ja musta -750.