KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 7236-250 Firenze PIR valk.

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - valkoinen

  • Pituus - 290 mm

  • Liiketunnistin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307236255

Sähkönumero

4111838

Toimittajan tuotenumero

7236-250

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Pituus:

290 mm

Liiketunnistin:

kyllä

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

220 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

480 mm

Soveltuu lampputeholle:

0...16 W

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Liiketunnistimella




FIRENZE

Seinävalaisin, valkoinen, korkeus 48 cm, liiketunnistin, IP44, E27 valonlähde ei sis. pakettiin. Liiketunnistin toimii 140° säteellä 5 m etäisyydeltä ja valon toiminta-ajaksi voidaan asettaa 5 sek - 8 min.

Firenze-tuoteperheessä on monipuolinen valikoima lyhty-tyylisiä valaisimia pihapiirin valaistukseen. Seinävalaisimia lyhty ylöspäin tai lyhty alaspäin, myös pollarivalaisimia ja 1-2-tai 3-osaisia pylväsvalaisimia.

Kolme viimeistelyä, valkoinen -250, vihreä -600 ja musta -750.