KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 7237-750 Bari musta

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - musta

  • Pituus - 360 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307237757

Sähkönumero

4111842

Toimittajan tuotenumero

7237-750

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

musta

Pituus:

360 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

250 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

440 mm

Soveltuu lampputeholle:

0...8 W

Seinäasennus:

kyllä

Bari 7237-750 seinävalaisin ulko, IP44, E27 (tilattava erikseen, max 60W), kirkas akryyli, musta, alasvalo


BARI

Seinävalaisin, musta, kirkas akryyli, korkeus 44 cm, lyhty alaspäin, IP44, E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 130 mm.

Värivaihtoehdot: valkoinen -250 ja musta -750