KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 7326-320 Torino alasval.sinkki

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Rungon väri - hopea

  • Pituus - 140 mm

  • Uppoasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307326321

Sähkönumero

4111662

Toimittajan tuotenumero

7326-320

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

hopea

Pituus:

140 mm

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

mattamuovi/satiini

Kotelon pintakäsittely:

sinkitty

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

280 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

135 mm

Soveltuu lampputeholle:

0...5 W

Seinäasennus:

kyllä

Seinäval. downlight / sinkitty




TORINO

Seinävalaisin, galvanoitu teräs, huurreakryyli, korkeus 13,5 cm, IP23, E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 130 mm, alasvalo.

Varalasi 7326-001.

Yksinkertaisen tyylikäs valaisin seinään tai muurivalaisimeksi.

Värivaihtoehdot: ruostumaton teräs -000, galvanoitu teräs -320 ja musta -750.