KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 7333-000 Torino pyöreä

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - ruostumaton teräs

  • Pituus - 120 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307333008

Sähkönumero

4111663

Toimittajan tuotenumero

7333-000

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

ruostumaton teräs

Pituus:

120 mm

Liiketunnistin:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

260 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

260 mm

Soveltuu lampputeholle:

0...8 W

Seinäasennus:

kyllä

Seinäplafondi halk. 26 cm / Ruostumaton teräs, opaali lasi




TORINO

Seinävalaisin, ruostumaton teräs, opaaliakryyli, korkeus 26 cm, IP44, E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 130 mm. 

Varalasi 7333-002.