KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 7334-000 Torino ovaali

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - ruostumaton teräs

  • Pituus - 130 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307334005

Sähkönumero

4111664

Toimittajan tuotenumero

7334-000

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

ruostumaton teräs

Pituus:

130 mm

Liiketunnistin:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

340 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

210 mm

Soveltuu lampputeholle:

0...8 W

Seinäasennus:

kyllä

Seinäplafondi halk. 21 cm / Ruostumaton teräs, opaali lasi




TORINO

Seinävalaisin, ruostumaton teräs, opaaliakryyli, korkeus 21 cm, IP44, E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 130 mm.

Varalasi 7334-002.