KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 7335-750 Nemi musta

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Rungon väri - musta

  • Pituus - 270 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307335750

Sähkönumero

4111681

Toimittajan tuotenumero

7335-750

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

musta

Pituus:

270 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Valotunnistimella:

ei

Suojausluokka:

II

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

200 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

290 mm

Soveltuu lampputeholle:

0...8 W

Seinäasennus:

kyllä

Seinäpallovalaisin / akryyli, kirkas lasikupu



NEMI

Seinävalaisin, musta, kirkas lasi, muovirunko, korkeus 29 cm, IP44, E27 ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 160 mm.

Varakupu 7321-001.

Tuotesarjassa on kolme pallovalaisinta: perusvalaisin, liiketunnistimella varustettu valaisin sekä hämäräkytkimellä varustettu valaisin.

Värivaihtoehdot: valkoinen -250 ja musta -750.