KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 7342-300 Modena Round

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - HV-halogeenilamppu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - harmaa

  • Pituus - 135 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307342307

Sähkönumero

4111856

Toimittajan tuotenumero

7342-300      

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

HV-halogeenilamppu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

harmaa

Pituus:

135 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Lampunpidin:

G9

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

100 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

90 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Soveltuu lampputeholle:

0...25 W

Seinäasennus:

kyllä

Säädettävä valonjako:

ei

MODENA ROUND 7342-300 seinävalaisin. harmaa. IP44. G9 ei sis.pakettiin




Modena

Modena Round seinävalaisin, harmaa, ylös-alas valoaukot efektillä, ei säädettävä, IP44, G9 ei sis. pakettiin.

Tuoteperheessä on monipuolisesti vaihtoehtoja kotien ja kiinteistöjen pihapiirien näyttävään ja käytännönmukaiseen valaistukseen.
Seinävalaisimia on sekä alaspäin, että ylös-alaspäin valaisevina, ja on myös suunnattavia malleja. Pollarivalaisimiakin löytyy, perinteisistä malleista moderneihin.
Rungot, mallikohtaisesti, ovat joko maalattua alumiinia tai galvanoitua terästä tai rosteria.
Lampunkannat pääsääntöisesti GU10, valonlähteet on tilattava erikseen.


KONSTSMIDE -tuote

Tutustu KONSTSMIDE-sarjaan