KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 7523-250 Trieste 35W GU10 va

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - valkoinen

  • Pituus - 160 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307523256

Sähkönumero

4111894

Toimittajan tuotenumero

7523-250

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Pituus:

160 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

GU10

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

115 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

110 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Soveltuu lampputeholle:

0...6 W

Seinäasennus:

kyllä

GU10




TRIESTE

Seinävalaisin, valkoinen, korkeus 11 cm, alasvalo, IP44, GU10 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 64 mm. 

Tuoteperheeseen kuuluvat sekä kauniit seinävalaisimet että sirot pollarivalaisimet. 

Molemmissa tuotteissa kolme värivaihtoehtoa, valkoinen -250, galvanoitu teräs -320 ja antrasiitti -370. 370.