KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 7560-000 Trento rosteri


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - pienoisloistelamppu
Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs
Rungon väri - ruostumaton teräs
Liiketunnistin - ei
Sisältää lampun - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318307560008
Sähkönumero
4109514
Toimittajan tuotenumero
7560-000
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
pienoisloistelamppu
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Rungon väri:
ruostumaton teräs
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Lampunpidin:
E27
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Valotunnistimella:
ei
Pituus:
150 mm
Kotelon pintakäsittely:
lakattu
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
115 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
400 mm
Soveltuu lampputeholle:
0...11 W
Seinäasennus:
kyllä
TRENTO
Seinävalaisin, ruostumaton teräs, korkeus 40 cm, opaaliakryyli, IP44, E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 140 mm.
Varakupu 7560-002 opaaliakryyli.
Tuoteperheessä on kaksi seinävalaisinta ja kaksi pollaria, 45 cm ja 110 cm.