KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 7959-370 Cremona LED y/a 2x3W

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 6 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 460...0 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

123 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7318307959376

Sähkönumero

4128248

Toimittajan tuotenumero

7959-370

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

6 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

460...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

antrasiitti

Pituus:

110 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

130 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

135 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Seinäasennus:

kyllä

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

7959-370 Cremona LED y/a 2x3W


CREMONA

Seinävalaisin, antrasiitinharmaa, korkeus 13,5 cm, ylös-alasvalo, IP54, LED 2x3W (kiinteä valonlähde).

Tuoteperheessä on muodoltaan kulmikkaita seinävalaisimia ulkokäyttöön ja tarvittaessa sisällekin. Kaikkien valoaukot ovat säädettäviä ja valoaukkojen suunnattavuus on 0-90 astetta.

Värivaihtoehdot: alumiininharmaa -310 ja antrasiitinharmaa -370.