KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 7987-370 Potenza GU10 antr

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 12 W
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - antrasiitti
Liiketunnistin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318307987379
Sähkönumero
4128313
Toimittajan tuotenumero
7987-370
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
12 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
antrasiitti
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Lampunpidin:
GU10
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Jonoasennus:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Pituus:
100 mm
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
115 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
225 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Soveltuu lampputeholle:
0...6 W
Seinäasennus:
kyllä
POTENZA
Seinävalaisin, antrasiitinharmaa, akryyliraidat, korkeus 22,5 cm, ylös-alasvalo, IP54, 2xGU10 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 70 mm.
Moderni ja tyylikäs valaisinperhe, jossa on mukana seinävalaisimia ja pollareita, sekä GU10-kannalla että vaihdettavalla LEDillä. LED-valaisimet ovat himmennettäviä.







