KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 7990-370 Monza alas 6W ant

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...30000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 6 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 550...0 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

123 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7318307990379

Sähkönumero

4128318

Toimittajan tuotenumero

7990-370

Tukkuerä

12

Värilämpötila-alue:

3000...30000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

6 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

550...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

antrasiitti

Pituus:

90 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

80 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

95 mm

Valon väri:

valkoinen

Seinäasennus:

kyllä

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

7990-370 Monza LED alas 6W antrasiitti


MONZA

Seinävalaisin, antrasiitinharmaa, opaaliakryyli, korkeus 9,5 cm, IP54, 550lm, kiinteä LED 6W, 3000K, maalattu alumiini.

Tuotesarjasta löytyy erilaisia seinävalaisimia muotoilultaan modernista vähän tavanomaisempaan. Tuoteryhmään kuuluu myös kaksi pollaria sekä 12 Voltin sarjaan spotteja. Suurimmalla osalla valonlähde on LED.

Värivaihtoehtoina on mallista riippuen metallin värit -310 teräs, -800 messinki, -900 kupari tai -370 antrasiitinharmaa.


KONSTSMIDE -tuote

Tutustu KONSTSMIDE-sarjaan