KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 7991-370 Monza y/a 2x6W ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...30000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 12 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 550...0 lm
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318307991376
Sähkönumero
4128319
Toimittajan tuotenumero
7991-370
Tukkuerä
12
Värilämpötila-alue:
3000...30000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
12 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
550...0 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
antrasiitti
Pituus:
90 mm
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Valotunnistimella:
ei
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
80 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
105 mm
Valon väri:
valkoinen
Seinäasennus:
kyllä
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
MONZA
Seinävalaisin, antrasiitinharmaa, opaaliakryyli, korkeus 10,5 cm, IP54, 2x550lm, kiinteä LED 2x6W, 3000K, maalattu alumiini.
Tuotesarjasta löytyy erilaisia seinävalaisimia muotoilultaan modernista vähän tavanomaisempaan. Tuoteryhmään kuuluu myös kaksi pollaria sekä 12 Voltin sarjaan spotteja. Suurimmalla osalla valonlähde on LED.
Värivaihtoehtoina on mallista riippuen metallin värit -310 teräs, -800 messinki, -900 kupari tai -370 antrasiitinharmaa.
KONSTSMIDE -tuote
Tutustu KONSTSMIDE-sarjaan


