KONSTSMIDE - Seinävalaisin Modena - 7511-250 35W GU10 alas VA

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - HV-halogeenilamppu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - valkoinen

  • Pituus - 145 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307511253

Sähkönumero

4109579

Toimittajan tuotenumero

7511-250

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

HV-halogeenilamppu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Pituus:

145 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Lampunpidin:

GU10

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

85 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

130 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Soveltuu lampputeholle:

0...35 W

Seinäasennus:

kyllä

7511-250 35W GU10 alas VA




Modena

Seinävalaisin, valkoinen, korkeus 13 cm, alasvalo, IP44, GU10 valonlähde ei sis. pakettiin.  

Tuoteperheessä on monipuolisesti vaihtoehtoja kotien ja kiinteistöjen pihapiirien näyttävään ja käytännönmukaiseen valaistukseen.
Seinävalaisimia on sekä alaspäin, että ylös-alaspäin valaisevina, ja on myös suunnattavia malleja.
Pollarivalaisimiakin löytyy, perinteisistä malleista moderneihin.
Rungot, mallikohtaisesti, ovat joko maalattua alumiinia tai galvanoitua terästä tai rosteria.
Lampunkannat pääsääntöisesti GU10, valonlähteet on tilattava erikseen.


KONSTSMIDE -tuote

Tutustu KONSTSMIDE-sarjaan