KONSTSMIDE - Seinävalaisin Modena - 7571-300 2x35W GU10 y/a HA

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - HV-halogeenilamppu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - harmaa

  • Pituus - 115 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307571301

Sähkönumero

4111871

Toimittajan tuotenumero

7571-300

Tukkuerä

8

Valonlähteen tyyppi:

HV-halogeenilamppu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

harmaa

Pituus:

115 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Lampunpidin:

GU10

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

ei

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

110 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

170 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Soveltuu lampputeholle:

0...35 W

Seinäasennus:

kyllä

7571-300 2x35W GU10 HA


Modena

Seinävalaisin, harmaa, korkeus 17 cm, ylös-alasvalo, IP44, 2xGU10 valonlähde ei sis. pakettiin.

Tuoteperheessä on monipuolisesti vaihtoehtoja kotien ja kiinteistöjen pihapiirien näyttävään ja käytännönmukaiseen valaistukseen.
Seinävalaisimia on sekä alaspäin, että ylös-alaspäin valaisevina, ja on myös suunnattavia malleja. Pollarivalaisimiakin löytyy, perinteisistä malleista moderneihin.
Rungot, mallikohtaisesti, ovat joko maalattua alumiinia tai galvanoitua terästä tai rosteria.
Lampunkannat pääsääntöisesti GU10, valonlähteet on tilattava erikseen.