KONSTSMIDE - Seinävalaisin Modena - 7572-000 35W GU10 rst

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs

  • Rungon väri - ruostumaton teräs

  • Pituus - 115 mm

  • Liiketunnistin - ei

  • Sisältää lampun - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307572001

Sähkönumero

4109521

Toimittajan tuotenumero

7572-000

Tukkuerä

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Rungon väri:

ruostumaton teräs

Pituus:

115 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Lampunpidin:

GU10

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

ei

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

lakattu

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

110 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

135 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Soveltuu lampputeholle:

0...35 W

Seinäasennus:

kyllä

7572-000 Modena RST 35W GU10




Modena

Seinävalaisin, ruostumaton teräs, korkeus 9 cm, alasvalo, IP44, GU10 valonlähde ei sis.pakettiin.

Tuoteperheessä on monipuolisesti vaihtoehtoja kotien ja kiinteistöjen pihapiirien näyttävään ja käytännönmukaiseen valaistukseen.
Seinävalaisimia on sekä alaspäin, että ylös-alaspäin valaisevina, ja on myös suunnattavia malleja. Pollarivalaisimiakin löytyy, perinteisistä malleista moderneihin.
Rungot, mallikohtaisesti, ovat joko maalattua alumiinia tai galvanoitua terästä tai rosteria.
Lampunkannat pääsääntöisesti GU10, valonlähteet on tilattava erikseen.