KONSTSMIDE - Seinävalaisin Modena - 7598-000 35W GU10 rst suunn.

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - muu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs

  • Rungon väri - ruostumaton teräs

  • Pituus - 90 mm

  • Sisältää lampun - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307598001

Sähkönumero

4111877

Toimittajan tuotenumero

7598-000

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Rungon väri:

ruostumaton teräs

Pituus:

90 mm

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Lampunpidin:

GU10

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

ei

Kotelon pintakäsittely:

lakattu

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

60 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

150 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Soveltuu lampputeholle:

0...7 W

Seinäasennus:

kyllä

7598-000 spotti alas suunnat.


Modena

Seinävalaisin, ruostumaton teräs, korkeus 15 cm, suunnattava alasvalo, IP44, GU10 valonlähde ei sis. pakettiin.

Tuoteperheessä on monipuolisesti vaihtoehtoja kotien ja kiinteistöjen pihapiirien näyttävään ja käytännönmukaiseen valaistukseen.
Seinävalaisimia on sekä alaspäin, että ylös-alaspäin valaisevina, ja on myös suunnattavia malleja. Pollarivalaisimiakin löytyy, perinteisistä malleista moderneihin.
Rungot, mallikohtaisesti, ovat joko maalattua alumiinia tai galvanoitua terästä tai rosteria.
Lampunkannat pääsääntöisesti GU10, valonlähteet on tilattava erikseen.